EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM4 P/L SC-SC DX VT 3M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540579269
Sähkönumero
7227451
Toimittajan tuotenumero
204-340
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OM4 valokuitu patch-johto SC-SC Multimode 50/125 DX LS0H Violetti 3 m
Excel OM4 50/125 µm duplex patch-johdot valmistetaan korkealaatuisimmasta 900 µm puskuri-/vaippaoptisesta kuidusta, joka on päätetty keraamisilla holkkiliittimillä.Jokaisessa kaapelissa on vedonpoistokuvut, jotka pidentävät ja ylläpitävät kokoonpanon suorituskykytasoja. Kunkin duplex-kaapelin lähetys- ja vastaanotto-""jalat"" tunnistetaan molemmissa päissä olevilla rengastyyppisillä kaapelimerkeillä. Lyhyen matkan päässä näistä tunnistusrenkaista on kutistesukka, jolla ylläpidetään helposti hallittavaa sidottua kaksikuitukaapelia. Lopuksi ainutlaatuisen eränumeron sisältävä etiketti kiinnitetään kaapelin keskelle laadun ja jäljitettävyyden vuoksi.- 100 % optisesti testattu- Testitodistus mukana- Alhainen häviö liittimissä- Zirkonia-keraamiset UPC-holkit- Polaarisuus vaihdettavissa (duplex-liittimet)- Taipumaton rakenne
Excel OM4 50/125 µm duplex patch-johdot valmistetaan korkealaatuisimmasta 900 µm puskuri-/vaippaoptisesta kuidusta, joka on päätetty keraamisilla holkkiliittimillä.Jokaisessa kaapelissa on vedonpoistokuvut, jotka pidentävät ja ylläpitävät kokoonpanon suorituskykytasoja. Kunkin duplex-kaapelin lähetys- ja vastaanotto-""jalat"" tunnistetaan molemmissa päissä olevilla rengastyyppisillä kaapelimerkeillä. Lyhyen matkan päässä näistä tunnistusrenkaista on kutistesukka, jolla ylläpidetään helposti hallittavaa sidottua kaksikuitukaapelia. Lopuksi ainutlaatuisen eränumeron sisältävä etiketti kiinnitetään kaapelin keskelle laadun ja jäljitettävyyden vuoksi.- 100 % optisesti testattu- Testitodistus mukana- Alhainen häviö liittimissä- Zirkonia-keraamiset UPC-holkit- Polaarisuus vaihdettavissa (duplex-liittimet)- Taipumaton rakenne


