EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM4 P/L UNIBOOT LC-LC DX VT 3M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540574660
Sähkönumero
7227457
Toimittajan tuotenumero
204-403
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OM4 kuituoptinen liitosjohto Uniboot LC-LC Multimode 50/125 DX LS0H Violetti 3 m 3 m
Excel LC Uniboot -liitäntäkaapelivalikoima tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn kompaktissa rakenteessa, ja siinä käytetään 2 mm:n pyöreää kaapelia, jossa on 2 x 600 mikronin halkaisijaltaan olevaa kuitua, jotka ovat ihanteellisia tiheisiin sovelluksiin. Niitä on saatavana OM3-, OM4- tai OS2- taipumattomana kuituna. _x000D__x000D_Näitä liitäntäjohtoja on saatavana kahtena versiona - vakiomallisena uniboot- ja vetoketjuversiona. Molemmat versiot mahdollistavat helpon napaisuuden vaihtamisen._x000D_ _x000D_Se on mahdollista, jos haluatte...- Saatavana OM3/OM4/OS2_x000D_x000D_ Saatavana OM3/OM4/OS2-versiona.- 100 % optisesti testattu_x000D_x000D_- Vähähäviöiset liittimet_x000D_- Erittäin pieni, halkaisijaltaan 2 mm:n kaapeli_x000D_- Helppo napaisuuden vaihto_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 1,351 kg CO2e.
Excel LC Uniboot -liitäntäkaapelivalikoima tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn kompaktissa rakenteessa, ja siinä käytetään 2 mm:n pyöreää kaapelia, jossa on 2 x 600 mikronin halkaisijaltaan olevaa kuitua, jotka ovat ihanteellisia tiheisiin sovelluksiin. Niitä on saatavana OM3-, OM4- tai OS2- taipumattomana kuituna. _x000D__x000D_Näitä liitäntäjohtoja on saatavana kahtena versiona - vakiomallisena uniboot- ja vetoketjuversiona. Molemmat versiot mahdollistavat helpon napaisuuden vaihtamisen._x000D_ _x000D_Se on mahdollista, jos haluatte...- Saatavana OM3/OM4/OS2_x000D_x000D_ Saatavana OM3/OM4/OS2-versiona.- 100 % optisesti testattu_x000D_x000D_- Vähähäviöiset liittimet_x000D_- Erittäin pieni, halkaisijaltaan 2 mm:n kaapeli_x000D_- Helppo napaisuuden vaihto_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 1,351 kg CO2e.


