EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2 1M SCAPC-SCAPC SX P/C YW

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2 1M SCAPC-SCAPC SX P/C YW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540519890

Sähkönumero

7227426

Toimittajan tuotenumero

201-211

Tukkuerä

1

Excel Enbeam OS2 valokuitu patch-johto G.657.A1 SC/APC-SC/APC SM 9/125 SX keltainen 1 m

Excel OS2 9/125 µm simplex patch-johdot valmistetaan korkealaatuisimmasta 900 µm G657A2 puskuri-/vaippaoptisesta kuidusta, joka on päätetty keraamisilla holkkiliittimillä. Jokaisessa kaapelissa on vedonpoistokuvut, jotka pidentävät ja ylläpitävät kokoonpanon suorituskykytasoja. Ainutlaatuisen eränumeron sisältävä etiketti kiinnitetään kaapelin keskelle laadun ja jäljitettävyyden vuoksi.- 100 % optisesti testattu- Testitodistus mukana- Alhainen häviö liittimissä- Zirkonia-keraamiset UPC-holkit- Taipumaton rakenne- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,099 kg CO2e