EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2 2M SCAPC-SCAPC SX P/C YW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540519906
Sähkönumero
7227427
Toimittajan tuotenumero
201-212
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OS2 valokuitu patch-johto G.657.A1 SC/APC-SC/APC SM 9/125 SX keltainen 2 m
Excel OS2 9/125 µm simplex patch-johdot valmistetaan korkealaatuisimmasta 900 µm G657A2 puskuri-/vaippaoptisesta kuidusta, joka on päätetty keraamisilla holkkiliittimillä. Jokaisessa kaapelissa on vedonpoistokuvut, jotka pidentävät ja ylläpitävät kokoonpanon suorituskykytasoja. Ainutlaatuisen eränumeron sisältävä etiketti kiinnitetään kaapelin keskelle laadun ja jäljitettävyyden vuoksi.- 100 % optisesti testattu- Testitodistus mukana- Alhainen häviö liittimissä- Zirkonia-keraamiset UPC-holkit- Taipumaton rakenne- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,144 kg CO2e
Excel OS2 9/125 µm simplex patch-johdot valmistetaan korkealaatuisimmasta 900 µm G657A2 puskuri-/vaippaoptisesta kuidusta, joka on päätetty keraamisilla holkkiliittimillä. Jokaisessa kaapelissa on vedonpoistokuvut, jotka pidentävät ja ylläpitävät kokoonpanon suorituskykytasoja. Ainutlaatuisen eränumeron sisältävä etiketti kiinnitetään kaapelin keskelle laadun ja jäljitettävyyden vuoksi.- 100 % optisesti testattu- Testitodistus mukana- Alhainen häviö liittimissä- Zirkonia-keraamiset UPC-holkit- Taipumaton rakenne- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,144 kg CO2e


