EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2 3M SCAPC-SCAPC SX P/C YW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540507026
Sähkönumero
7227428
Toimittajan tuotenumero
201-213
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OS2 Valokuituliitäntä G.657.A1 SC/APC-SC/APC SM 9/125 SX Keltainen 3 m
Excel OS2 9/125 µm simplex -liitäntäkaapelit valmistetaan korkealaatuisesta 900 µm:n G657A2-puskuri-/muhviliitäntäisestä optisesta kuidusta, joka on päätetty keraamisilla ferrule-liittimillä. Jokaisessa kaapelissa on vedonpoistokengät, jotka pidentävät ja ylläpitävät kokoonpanon suorituskykyä. Kaapelin keskelle on kiinnitetty etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi._x000D__x000D_- 100 % optisesti testattu_x000D_x000D_- Mukana testitodistus_x000D_- Vähähäviöiset liittimet_x000D_- Zirkoniumoksidikeraamiset PC-äärimet_x000D_x000D_- Taivuttamaton rakenne_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 0,189 kg CO2e.
Excel OS2 9/125 µm simplex -liitäntäkaapelit valmistetaan korkealaatuisesta 900 µm:n G657A2-puskuri-/muhviliitäntäisestä optisesta kuidusta, joka on päätetty keraamisilla ferrule-liittimillä. Jokaisessa kaapelissa on vedonpoistokengät, jotka pidentävät ja ylläpitävät kokoonpanon suorituskykyä. Kaapelin keskelle on kiinnitetty etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi._x000D__x000D_- 100 % optisesti testattu_x000D_x000D_- Mukana testitodistus_x000D_- Vähähäviöiset liittimet_x000D_- Zirkoniumoksidikeraamiset PC-äärimet_x000D_x000D_- Taivuttamaton rakenne_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 0,189 kg CO2e.


