EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2 P/L FC-FC DX YW 1M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540517032
Sähkönumero
7227054
Toimittajan tuotenumero
200-501
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OS2 valokuitu patch-johto FC-FC Singlemode 9/125 DX LS0H keltainen 1 m
Excel OS2 9/125 µm duplex patch-johdot valmistetaan korkealaatuisimmasta 900 µm puskuri-/vaippaoptisesta kuidusta, joka on päätetty keraamisilla holkkiliittimillä.Jokaisessa kaapelissa on vedonpoistokuvut, jotka pidentävät ja ylläpitävät kokoonpanon suorituskykytasoja. Kunkin duplex-kaapelin lähetys- ja vastaanotto-'jalat' tunnistetaan molemmissa päissä olevilla rengastyyppisillä kaapelimerkeillä. Lyhyen matkan päässä näistä tunnistusrenkaista on kutistesukka, jolla ylläpidetään helposti hallittavaa sidottua kaksikuitukaapelia. Lopuksi ainutlaatuisen eränumeron sisältävä etiketti kiinnitetään kaapelin keskelle laadun ja jäljitettävyyden vuoksi.- 100 % optisesti testattu- Testitodistus mukana- Alhainen häviö liittimissä- Zirkonia-keraamiset UPC-holkit- Polaarisuus vaihdettavissa (duplex-liittimet)- Taipumaton rakenne- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,264 kg CO2e
Excel OS2 9/125 µm duplex patch-johdot valmistetaan korkealaatuisimmasta 900 µm puskuri-/vaippaoptisesta kuidusta, joka on päätetty keraamisilla holkkiliittimillä.Jokaisessa kaapelissa on vedonpoistokuvut, jotka pidentävät ja ylläpitävät kokoonpanon suorituskykytasoja. Kunkin duplex-kaapelin lähetys- ja vastaanotto-'jalat' tunnistetaan molemmissa päissä olevilla rengastyyppisillä kaapelimerkeillä. Lyhyen matkan päässä näistä tunnistusrenkaista on kutistesukka, jolla ylläpidetään helposti hallittavaa sidottua kaksikuitukaapelia. Lopuksi ainutlaatuisen eränumeron sisältävä etiketti kiinnitetään kaapelin keskelle laadun ja jäljitettävyyden vuoksi.- 100 % optisesti testattu- Testitodistus mukana- Alhainen häviö liittimissä- Zirkonia-keraamiset UPC-holkit- Polaarisuus vaihdettavissa (duplex-liittimet)- Taipumaton rakenne- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,264 kg CO2e


