EXCEL NETWORKING - Kytkentäkotelo - 24FIB J/SPLICE BOX KUORMITETTU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540573397
Sähkönumero
7261576
Toimittajan tuotenumero
202-041
Tukkuerä
1
Excel Enbeam 24 kuituliitoksen liitoskotelo Lukittava liitossarja
Nämä kytkentärasiat ja liitoskotelot on valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista, ja ne tarjoavat kustannustehokkaan keinon kuitujen irrottamiseen monijohtimisista kaapeleista ennen päättämistä tai liittämistä. _x000D__x000D_Kotelot suojaavat veden ja pölyn sisäänpääsyä vastaan IP55-luokituksen mukaisesti. Kannet kiinnitetään kiinnitysruuveilla. Saatavana on laaja valikoima lisävarusteita._x000D_ _x000D_Kotelot ovat saatavana myös erilaisilla valikoimilla.- Paikan päällä voidaan porata mihin tahansa liitäntäkokoonpanoon sopivat aukot_x000D_x000D_- Splice Mgt -pakkaus sisältyy - 2 x läpivienti/mutterit, liitossilta ja kurly loks_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu
Nämä kytkentärasiat ja liitoskotelot on valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista, ja ne tarjoavat kustannustehokkaan keinon kuitujen irrottamiseen monijohtimisista kaapeleista ennen päättämistä tai liittämistä. _x000D__x000D_Kotelot suojaavat veden ja pölyn sisäänpääsyä vastaan IP55-luokituksen mukaisesti. Kannet kiinnitetään kiinnitysruuveilla. Saatavana on laaja valikoima lisävarusteita._x000D_ _x000D_Kotelot ovat saatavana myös erilaisilla valikoimilla.- Paikan päällä voidaan porata mihin tahansa liitäntäkokoonpanoon sopivat aukot_x000D_x000D_- Splice Mgt -pakkaus sisältyy - 2 x läpivienti/mutterit, liitossilta ja kurly loks_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu


