EXCEL NETWORKING - Kytkentäkotelo - ENBEAM 60 FOSC (LAATIKKOTYYPPI

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540500140

Sähkönumero

7261607

Toimittajan tuotenumero

208-504

Tukkuerä

1

Excel Enbeam 60 kuituoptisen liitoksen sulkeminen (FOSC) mekaanisilla tiivisteillä (laatikkotyyppi)

Enbeam 60 Fibre Splice Enbeam 60 -kuituliitäntäkotelo on suunniteltu niin, että siihen voidaan liittää jopa 60 kuitua, ja se on sijoitettu IP68-luokiteltuun kestävään koteloon, joka on ihanteellinen vaativiin ympäristöihin. _x000D_Se on erittäin helppo asentaa, ja se on helppo asentaa.Kotelo on mekaanisesti tiivistetty puristusliitoksilla, jotta se voidaan avata uudelleen vaarantamatta laitteen eheyttä. _x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DKotelot voidaan asentaa useilla eri kiinnitystavoilla (ks. lisäasennusvaihtoehdot); seinä-, kuilu-, pylväs- ja antenniasennus._x000D_ _x000D__x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- IP68-luokitus 1,5 metriin asti_x000D_x000D_- Kestää jopa 60 yksittäistä kuitua_x000D_x000D_- Integroitu paineventtiili_x000D_- Mekaanisesti suljettu (puristus)