EXCEL NETWORKING - Kytkentäkotelo - ENBEAM 8 SC/APC ACCESS TERMI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540572475
Sähkönumero
7261605
Toimittajan tuotenumero
208-187
Tukkuerä
1
Excel Enbeam sisäinen valokaapeliyhteyspäätekotelo, joka on ladattu 8x SC/APC-simplexillä.
Enbeam Internal -valokuituliityntäpäätteessä on valmiiksi asennettuna 8 x SC/APC-simplex-sovitinta, jotka tukevat jopa 8 tilaajan verkkoa. Tähän koteloon voidaan asentaa jopa 8 esipäätteistä pudotuskaapelia, ja integroitu kumitiiviste säilyttää kotelon IP-luokituksen._x000D__x000D_Integroitu kuituhallinta mahdollistaa löysän kuidun ja huoltosilmukoiden säilytyksen, ja sisäinen kansi estää vahingossa tapahtuvan kuidun katkeamisen tilaajia kytkettäessä._x000D_ _x000D_ Kotelo on varustettu kuituhallinnalla._x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Säilyttää jopa 8 yksittäistä kuitua_x000D_x000D_- Integroitu kuitujen hallinta_x000D_- Sisältää 2 x 8-paikkaiset liitoslokerot_x000D_x000D_- Mukaan mahtuu 2 x 8-tapaista jakotukkia per lokero_x000D_x000D_- Löysän kuidun varastointi
Enbeam Internal -valokuituliityntäpäätteessä on valmiiksi asennettuna 8 x SC/APC-simplex-sovitinta, jotka tukevat jopa 8 tilaajan verkkoa. Tähän koteloon voidaan asentaa jopa 8 esipäätteistä pudotuskaapelia, ja integroitu kumitiiviste säilyttää kotelon IP-luokituksen._x000D__x000D_Integroitu kuituhallinta mahdollistaa löysän kuidun ja huoltosilmukoiden säilytyksen, ja sisäinen kansi estää vahingossa tapahtuvan kuidun katkeamisen tilaajia kytkettäessä._x000D_ _x000D_ Kotelo on varustettu kuituhallinnalla._x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Säilyttää jopa 8 yksittäistä kuitua_x000D_x000D_- Integroitu kuitujen hallinta_x000D_- Sisältää 2 x 8-paikkaiset liitoslokerot_x000D_x000D_- Mukaan mahtuu 2 x 8-tapaista jakotukkia per lokero_x000D_x000D_- Löysän kuidun varastointi


