EXCEL NETWORKING - Kytkentäkotelo - ENBEAM IP54 24F LIITOS ENCLSRE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540500126
Sähkönumero
7261604
Toimittajan tuotenumero
208-183
Tukkuerä
1
Excel Enbeam 24 kuitu IP54 lukittava liitoskotelo
Excel Lockable IP54 Splice Enclosure -koteloa voidaan käyttää kuitujen päättämiseen sisäiseen paikkauskenttään; 24 yksittäistä kuitua, kun käytetään LC Quad -sovittimia, ja 12 kuitua, kun käytetään SC Duplex -sovittimia. Kotelossa on myös tilaa PLC-jakajaan, joka tarjoaa joustavan ratkaisun mihin tahansa passiiviseen optiseen verkkoon (PON). _x000D_Vankka ABS-kotelo voidaan asentaa useimpiin sisä- ja ulkokäyttöön._x000D__x000D_- IP54-luokitus_x000D_- Kestää jopa 24 yksittäistä kuitua_x000D_x000D_- Mekaanisesti suljettu (puristus)_x000D_ _x000D_- Sisäinen liitosalusta_x000D_x000D_- Integroitu kuitujen hallinta_x000D_- Sopii PLC-jakajaan
Excel Lockable IP54 Splice Enclosure -koteloa voidaan käyttää kuitujen päättämiseen sisäiseen paikkauskenttään; 24 yksittäistä kuitua, kun käytetään LC Quad -sovittimia, ja 12 kuitua, kun käytetään SC Duplex -sovittimia. Kotelossa on myös tilaa PLC-jakajaan, joka tarjoaa joustavan ratkaisun mihin tahansa passiiviseen optiseen verkkoon (PON). _x000D_Vankka ABS-kotelo voidaan asentaa useimpiin sisä- ja ulkokäyttöön._x000D__x000D_- IP54-luokitus_x000D_- Kestää jopa 24 yksittäistä kuitua_x000D_x000D_- Mekaanisesti suljettu (puristus)_x000D_ _x000D_- Sisäinen liitosalusta_x000D_x000D_- Integroitu kuitujen hallinta_x000D_- Sopii PLC-jakajaan


