EXCEL NETWORKING - Kytkentäkotelo - ENBEAM IP54 4F LIITOS ENCLSRE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540564012
Sähkönumero
7261603
Toimittajan tuotenumero
208-182
Tukkuerä
1
Excel Enbeam 4 kuitu IP54 lukittava liitoskotelo
Excel lukittavassa IP54-luokan liitoskotelossa voidaan liittää kuituja sisäiseen paikkauskenttään; 2-4 yksittäistä kuitua, kun käytetään LC-duplex-sovittimia tai 2 SC-simpleksisovitinta. Kotelossa on myös tilaa PLC-jakajaan, joka tarjoaa joustavan ratkaisun mihin tahansa passiiviseen optiseen verkkoon (PON)._x000D__x000D_- IP54-luokitus_x000D_- Tilaa jopa 4 yksittäistä kuitua_x000D_x000D_- Mekaanisesti suljettu (puristus)_x000D_- Sisäinen liitosalusta_x000D_x000D_- Integroitu kuitujen hallinta_x000D_- Sopii PLC-jakajaan
Excel lukittavassa IP54-luokan liitoskotelossa voidaan liittää kuituja sisäiseen paikkauskenttään; 2-4 yksittäistä kuitua, kun käytetään LC-duplex-sovittimia tai 2 SC-simpleksisovitinta. Kotelossa on myös tilaa PLC-jakajaan, joka tarjoaa joustavan ratkaisun mihin tahansa passiiviseen optiseen verkkoon (PON)._x000D__x000D_- IP54-luokitus_x000D_- Tilaa jopa 4 yksittäistä kuitua_x000D_x000D_- Mekaanisesti suljettu (puristus)_x000D_- Sisäinen liitosalusta_x000D_x000D_- Integroitu kuitujen hallinta_x000D_- Sopii PLC-jakajaan


