EXCEL NETWORKING - Lattiakaappi - 42U 2070x600x600 RAL9002 IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laiterivien määrä - 42
Leveys - 600 mm
Korkeus - 2070 mm
Syvyys - 600 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9798105
Toimittajan tuotenumero
542-4266-GSBN-GW
Tukkuerä
1
Laiterivien määrä:
42
Leveys:
600 mm
Korkeus:
2070 mm
Syvyys:
600 mm
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lattiakaappi 19" 2070x600x600 42U lasiovella, harmaa
Environ CR600 -sarjan tietoliikennekaappi, 42U, 600 x 600 mm, kokonaiskorkeus 2070 mm, valkoinen.
Environ CR600 -sarjan tietoliikennekaappi, 42U, 600 x 600 mm, kokonaiskorkeus 2070 mm, valkoinen.


