EXCEL NETWORKING - Lattiakaappi - 42U 2070x600x600 RAL9004 IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laiterivien määrä - 42
Leveys - 600 mm
Korkeus - 2070 mm
Syvyys - 600 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9798095
Toimittajan tuotenumero
542-4266-SSBN-BK
Tukkuerä
1
Laiterivien määrä:
42
Leveys:
600 mm
Korkeus:
2070 mm
Syvyys:
600 mm
Väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lattiakaappi 19" 2070x600x600 42U teräsovella, musta


