EXCEL NETWORKING - Lattiakaappi - 42U 2070x800x800 RAL9002 IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laiterivien määrä - 42
Leveys - 800 mm
Korkeus - 2070 mm
Syvyys - 800 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9798107
Toimittajan tuotenumero
542-4288-SSBN-GW
Tukkuerä
1
Laiterivien määrä:
42
Leveys:
800 mm
Korkeus:
2070 mm
Syvyys:
800 mm
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lattiakaappi 19" 2070x800x800 42U teräsovella harmaa


