EXCEL NETWORKING - Lattiakaappi - 42U 2070x800x800 RAL9004 IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laiterivien määrä - 42
Leveys - 800 mm
Korkeus - 2070 mm
Syvyys - 800 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9798098
Toimittajan tuotenumero
542-4288-SSBN-BK
Tukkuerä
1
Laiterivien määrä:
42
Leveys:
800 mm
Korkeus:
2070 mm
Syvyys:
800 mm
Väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lattiakaappi 19" 2070x800x800 42U teräsovella musta


