EXCEL NETWORKING - Lattiakaappi - 42U 2070x800x800 RAL9004 IP20

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Lattiakaappi - 42U 2070x800x800 RAL9004 IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laiterivien määrä - 42

  • Leveys - 800 mm

  • Korkeus - 2070 mm

  • Syvyys - 800 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9798100

Toimittajan tuotenumero

542-4288-WDBN-BK

Tukkuerä

1

Laiterivien määrä:

42

Leveys:

800 mm

Korkeus:

2070 mm

Syvyys:

800 mm

Väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lattiakaappi 19" 2070x800x800 42U reikäovella musta