EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6 - Cat6 UTP Angled Keystone TL

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Suojattu - ei

  • Kytkentätapa - hahloliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540502762

Sähkönumero

7226854

Toimittajan tuotenumero

100-213

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Suojattu:

ei

Kytkentätapa:

hahloliitos

Erikoistyökalu välttämätön:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Soveltuu lattakaapelille:

ei

Väri:

musta

Excel Cat6 UTP suojaamaton kulmikas Keystone-liitin työkaluton musta

Excel Cat6 UTP suojaamaton kulmikas Keystone-liitin Toolless Black, saatavana osana Excel Cat6 Keystone -liitinvalikoimaamme RJ45-verkkoyhteyksiin.Liittimen kulmikas muotoilu tekee tästä tuotteesta ihanteellisen suuritiheyksisiin kehyksiin. Perinteiset vaakasuorat patch-kaapelinhallintatangot voidaan poistaa tai niiden määrää vähentää, koska johdot kulkevat luonnollista reittiä paneelin vasemmalle tai oikealle puolelle ja kaapin pystysuuntaiseen hallintaan.Liittimen takaosan muotoilu on täsmälleen sama kuin Excel Keystone -sarjassa, mikä mahdollistaa standardinmukaisen asennuksen ja kaapelin siistimisen.Itse liitin on sijoitettu korkealaatuiseen ABS-muovikoteloon, joka avautuu takaa perhosmaisesti paljastaen IDC-liityntäpisteet. Kun päätettävän kaapelin johtimet on syötetty hallintakorkkiin, prosessi viimeistellään napsauttamalla ”perhosen siivet” yhteen liitännän viimeistelyä varten.Deltan kolmannen osapuolen varmennus takaa, että tämä korkean suorituskyvyn liitin ylittää ISO-, EN- ja TIA-komponenttistandardien vaatimukset.- ISO, EN & TIA -yhteensopiva- Työkaluton liityntärakenne- Kulmikas Keystone-muotoilu- UL94V-0 paloa hidastava muovi- Tukee Gigabit Ethernetiä- Deltan kolmannen osapuolen varmentama- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,264 kg CO2e