EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6 - EXL C6 90D UNSC K/JACK WT PK24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540565705
Sähkönumero
7227576
Toimittajan tuotenumero
100-011-24
Tukkuerä
1
Excel Cat6 UTP suojaamaton Keystone Jack IDC Punch Down valkoinen (laatikko 24)
Excel Cat6 UTP Unscreened Keystone Jack IDC Punch down White Box 24, saatavana osana valikoimaa Excel Cat6 Keystone Jack RJ45-verkkoliitäntöihin. Soveltuu asennettavaksi erilaisiin koteloihin patch-paneeleista, etulevyistä ja luukuista lattiarasioihin ja työalueiden jakelukoteloihin._x000D__x000D_Itse pistorasia on sijoitettu korkealaatuiseen ABS-muovikoteloon, joka aukeaa takaa ja paljastaa IDC-liitäntäkohdat._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- IDC-piste 90 asteen kulmassa pistorasiaan nähden_x000D_x000D_- Soveltuu liitäntäpaneeli- ja etulevyasennukseen_x000D_- 3P Verified_x000D_x000D_- UL94V-0 palosuojattu muovi_x000D_x000D_- Tukee Gigabit Ethernet_x000D_x000D_- ISO-, EN- ja TIA-yhteensopiva_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 9,289 kg CO2e.
Excel Cat6 UTP Unscreened Keystone Jack IDC Punch down White Box 24, saatavana osana valikoimaa Excel Cat6 Keystone Jack RJ45-verkkoliitäntöihin. Soveltuu asennettavaksi erilaisiin koteloihin patch-paneeleista, etulevyistä ja luukuista lattiarasioihin ja työalueiden jakelukoteloihin._x000D__x000D_Itse pistorasia on sijoitettu korkealaatuiseen ABS-muovikoteloon, joka aukeaa takaa ja paljastaa IDC-liitäntäkohdat._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- IDC-piste 90 asteen kulmassa pistorasiaan nähden_x000D_x000D_- Soveltuu liitäntäpaneeli- ja etulevyasennukseen_x000D_- 3P Verified_x000D_x000D_- UL94V-0 palosuojattu muovi_x000D_x000D_- Tukee Gigabit Ethernet_x000D_x000D_- ISO-, EN- ja TIA-yhteensopiva_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 9,289 kg CO2e.


