EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6 - EXL C6 L/P UNSCR T/LESS JCK-BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540563701
Sähkönumero
7227414
Toimittajan tuotenumero
100-208-BK
Tukkuerä
1
Excel Cat6 UTP Suojaamaton matalaprofiilinen Keystone Jack Toolless Musta Nordic Market
Excel Cat6 UTP Unscreened Low Profile Keystone Jack Toolless Black Pohjoismaisilla markkinoilla, saatavana osana valikoimaa Excel Cat6 Keystone Jack RJ45-verkkoliitäntöihin. _x000D_Excel Category 6 Low Profile Unscreened Keystone Jack on pienikokoinen toolless-terminointi RJ45-pistorasia. Pienennetty koko mahdollistaa useiden kaapelin syöttösuuntien käytön, kun tämä pistorasia asennetaan vakiosyvyiseen takakoteloon. Tämä mahdollistaa monia asennusvaihtoehtoja, mukaan lukien uppoasennetut sulkimet pistorasiassa sekä yleisempi kulmasuljin, jota käytetään keystone-pistorasioiden kanssa. _x000D_Matalaprofiilisen rakenteen ansiosta tämä pistoke mahtuu Excel 0,5U:n 24-porttiseen liitäntäpaneeliin, jolloin porttitiheys on enintään 48 porttia 1U:ssa._x000D_ _x000D__x000D_Itse pistorasia on sijoitettu korkealaatuiseen palosuojatusta muovista valettuun koteloon, joka aukeaa takaa perhosen tavoin paljastaen IDC-liitäntäkohdat. Kun parit on järjestetty kaapelinhallintakorkkiin ja leikattu, ""perhonen"" on helppo sulkea yhteen päättämiseksi._x000D__x000D__x000D _x000D _x000D _x000DDeltan kolmannen osapuolen suorittama tarkastus takaa, että tämä suorituskykyinen liitin ylittää ISO-, EN- ja TIA-komponenttistandardien vaatimukset._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Pohjoismaiden markkinakohtainen_x000D_- Työkaluton liitinrakenne_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen muotoilu - 28 mm kokonaissyvyys_x000D_x000D_- UL94V-0 palosuojattu muovi_x000D_x000D_- Tukee Gigabit Ethernet_x000D_x000D_- ISO, EN & TIA yhteensopiva_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,383 kg CO2e.
Excel Cat6 UTP Unscreened Low Profile Keystone Jack Toolless Black Pohjoismaisilla markkinoilla, saatavana osana valikoimaa Excel Cat6 Keystone Jack RJ45-verkkoliitäntöihin. _x000D_Excel Category 6 Low Profile Unscreened Keystone Jack on pienikokoinen toolless-terminointi RJ45-pistorasia. Pienennetty koko mahdollistaa useiden kaapelin syöttösuuntien käytön, kun tämä pistorasia asennetaan vakiosyvyiseen takakoteloon. Tämä mahdollistaa monia asennusvaihtoehtoja, mukaan lukien uppoasennetut sulkimet pistorasiassa sekä yleisempi kulmasuljin, jota käytetään keystone-pistorasioiden kanssa. _x000D_Matalaprofiilisen rakenteen ansiosta tämä pistoke mahtuu Excel 0,5U:n 24-porttiseen liitäntäpaneeliin, jolloin porttitiheys on enintään 48 porttia 1U:ssa._x000D_ _x000D__x000D_Itse pistorasia on sijoitettu korkealaatuiseen palosuojatusta muovista valettuun koteloon, joka aukeaa takaa perhosen tavoin paljastaen IDC-liitäntäkohdat. Kun parit on järjestetty kaapelinhallintakorkkiin ja leikattu, ""perhonen"" on helppo sulkea yhteen päättämiseksi._x000D__x000D__x000D _x000D _x000D _x000DDeltan kolmannen osapuolen suorittama tarkastus takaa, että tämä suorituskykyinen liitin ylittää ISO-, EN- ja TIA-komponenttistandardien vaatimukset._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Pohjoismaiden markkinakohtainen_x000D_- Työkaluton liitinrakenne_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen muotoilu - 28 mm kokonaissyvyys_x000D_x000D_- UL94V-0 palosuojattu muovi_x000D_x000D_- Tukee Gigabit Ethernet_x000D_x000D_- ISO, EN & TIA yhteensopiva_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,383 kg CO2e.


