EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6 - EXL C6 L/P UNSCR T/LESS JCK-WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540565835
Sähkönumero
7227416
Toimittajan tuotenumero
100-208-WT-24
Tukkuerä
1
Excel Cat6 UTP Suojaamaton matalaprofiilinen Keystone Jack Toolless Valkoinen Nordic Market (Box 24)
Excel Cat6 UTP Unscreened Low Profile Keystone Jack Toolless White Nordic market Box 24, saatavana osana valikoimaa Excel Cat6 Keystone Jack RJ45-verkkoliitäntöihin. _x000D_Excel Kategoria 6 Low Profile Unscreened Keystone Jack on pienennetty kokoinen toolless-terminointi RJ45-pistorasia. Pienennetty koko mahdollistaa useiden kaapelin syöttösuuntien käytön, kun tämä pistorasia asennetaan vakiosyvyiseen takakoteloon. Tämä mahdollistaa monia asennusvaihtoehtoja, mukaan lukien uppoasennetut sulkimet pistorasiassa sekä yleisempi kulmasuljin, jota käytetään keystone-pistorasioiden kanssa. _x000D_Matalaprofiilisen rakenteen ansiosta tämä pistoke mahtuu Excel 0,5U:n 24-porttiseen liitäntäpaneeliin, jolloin porttitiheys on enintään 48 porttia 1U:ssa._x000D_ _x000D__x000D_Itse pistorasia on sijoitettu korkealaatuiseen palosuojatusta muovista valettuun koteloon, joka aukeaa takaa perhosen tavoin paljastaen IDC-liitäntäkohdat. Kun parit on järjestetty kaapelinhallintakorkkiin ja leikattu, ""perhonen"" on helppo sulkea yhteen, jotta liitäntä saadaan valmiiksi_x000D _x000D__x000D_ Se on vain yksi asia, joka ei ole vielä valmis.Kolmannen osapuolen suorittama Deltan tarkastus takaa, että tämä suorituskykyinen liitin ylittää ISO-, EN- ja TIA-komponenttistandardien vaatimukset._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Pohjoismaiden markkinakohtainen_x000D_- Työkaluton liitinrakenne_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen muotoilu - 28 mm kokonaissyvyys_x000D_x000D_- UL94V-0 palosuojattu muovi_x000D_x000D_- Tukee Gigabit Ethernet_x000D_x000D_- Delta 3rd party verified_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 9,202 kg CO2e.
Excel Cat6 UTP Unscreened Low Profile Keystone Jack Toolless White Nordic market Box 24, saatavana osana valikoimaa Excel Cat6 Keystone Jack RJ45-verkkoliitäntöihin. _x000D_Excel Kategoria 6 Low Profile Unscreened Keystone Jack on pienennetty kokoinen toolless-terminointi RJ45-pistorasia. Pienennetty koko mahdollistaa useiden kaapelin syöttösuuntien käytön, kun tämä pistorasia asennetaan vakiosyvyiseen takakoteloon. Tämä mahdollistaa monia asennusvaihtoehtoja, mukaan lukien uppoasennetut sulkimet pistorasiassa sekä yleisempi kulmasuljin, jota käytetään keystone-pistorasioiden kanssa. _x000D_Matalaprofiilisen rakenteen ansiosta tämä pistoke mahtuu Excel 0,5U:n 24-porttiseen liitäntäpaneeliin, jolloin porttitiheys on enintään 48 porttia 1U:ssa._x000D_ _x000D__x000D_Itse pistorasia on sijoitettu korkealaatuiseen palosuojatusta muovista valettuun koteloon, joka aukeaa takaa perhosen tavoin paljastaen IDC-liitäntäkohdat. Kun parit on järjestetty kaapelinhallintakorkkiin ja leikattu, ""perhonen"" on helppo sulkea yhteen, jotta liitäntä saadaan valmiiksi_x000D _x000D__x000D_ Se on vain yksi asia, joka ei ole vielä valmis.Kolmannen osapuolen suorittama Deltan tarkastus takaa, että tämä suorituskykyinen liitin ylittää ISO-, EN- ja TIA-komponenttistandardien vaatimukset._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Pohjoismaiden markkinakohtainen_x000D_- Työkaluton liitinrakenne_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen muotoilu - 28 mm kokonaissyvyys_x000D_x000D_- UL94V-0 palosuojattu muovi_x000D_x000D_- Tukee Gigabit Ethernet_x000D_x000D_- Delta 3rd party verified_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 9,202 kg CO2e.


