EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6 - RJ45 Keystone CAT6 UTP TL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - ei
Erikoistyökalu välttämätön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226705
Toimittajan tuotenumero
100-208-WT
Tukkuerä
100
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
ei
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Väri:
valkoinen
Excel Cat6 UTP suojaamaton matalaprofiilinen keystone-jakki ilman työkalua valkoinen Pohjoismaiset markkinat
Excel Cat6 UTP Unscreened Low Profile Keystone Jack Toolless White Pohjoismaisilla markkinoilla, saatavana osana valikoimaa Excel Cat6 Keystone Jack RJ45-verkkoliitäntöihin. _x000D_Excel Category 6 Low Profile Unscreened Keystone Jack on pienikokoinen toolless-terminointi RJ45-pistorasia. Pienennetty koko mahdollistaa useiden kaapelin syöttösuuntien käytön, kun tämä pistorasia asennetaan vakiosyvyiseen takakoteloon. Tämä mahdollistaa monia asennusvaihtoehtoja, mukaan lukien uppoasennetut sulkimet pistorasiassa sekä yleisempi kulmasuljin, jota käytetään keystone-pistorasioiden kanssa. _x000D_Matalaprofiilisen rakenteen ansiosta tämä pistoke mahtuu Excel 0,5U:n 24-porttiseen liitäntäpaneeliin, jolloin porttitiheys on enintään 48 porttia 1U:ssa._x000D_ _x000D__x000D_Itse pistorasia on sijoitettu korkealaatuiseen palosuojatusta muovista valettuun koteloon, joka aukeaa takaa perhosen tavoin paljastaen IDC-liitäntäkohdat. Kun parit on järjestetty kaapelinhallintakorkkiin ja leikattu, ""perhonen"" on helppo sulkea yhteen päättämiseksi._x000D__x000D__x000D _x000D _x000D _x000DDeltan kolmannen osapuolen suorittama tarkastus takaa, että tämä suorituskykyinen liitin ylittää ISO-, EN- ja TIA-komponenttistandardien vaatimukset._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Pohjoismaiden markkinakohtainen_x000D_- Työkaluton liitinrakenne_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen muotoilu - 28 mm kokonaissyvyys_x000D_x000D_- UL94V-0 palosuojattu muovi_x000D_x000D_- Tukee Gigabit Ethernet_x000D_x000D_- Delta 3rd party verified_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 0,383 kg CO2e.
Excel Cat6 UTP Unscreened Low Profile Keystone Jack Toolless White Pohjoismaisilla markkinoilla, saatavana osana valikoimaa Excel Cat6 Keystone Jack RJ45-verkkoliitäntöihin. _x000D_Excel Category 6 Low Profile Unscreened Keystone Jack on pienikokoinen toolless-terminointi RJ45-pistorasia. Pienennetty koko mahdollistaa useiden kaapelin syöttösuuntien käytön, kun tämä pistorasia asennetaan vakiosyvyiseen takakoteloon. Tämä mahdollistaa monia asennusvaihtoehtoja, mukaan lukien uppoasennetut sulkimet pistorasiassa sekä yleisempi kulmasuljin, jota käytetään keystone-pistorasioiden kanssa. _x000D_Matalaprofiilisen rakenteen ansiosta tämä pistoke mahtuu Excel 0,5U:n 24-porttiseen liitäntäpaneeliin, jolloin porttitiheys on enintään 48 porttia 1U:ssa._x000D_ _x000D__x000D_Itse pistorasia on sijoitettu korkealaatuiseen palosuojatusta muovista valettuun koteloon, joka aukeaa takaa perhosen tavoin paljastaen IDC-liitäntäkohdat. Kun parit on järjestetty kaapelinhallintakorkkiin ja leikattu, ""perhonen"" on helppo sulkea yhteen päättämiseksi._x000D__x000D__x000D _x000D _x000D _x000DDeltan kolmannen osapuolen suorittama tarkastus takaa, että tämä suorituskykyinen liitin ylittää ISO-, EN- ja TIA-komponenttistandardien vaatimukset._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Pohjoismaiden markkinakohtainen_x000D_- Työkaluton liitinrakenne_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen muotoilu - 28 mm kokonaissyvyys_x000D_x000D_- UL94V-0 palosuojattu muovi_x000D_x000D_- Tukee Gigabit Ethernet_x000D_x000D_- Delta 3rd party verified_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 0,383 kg CO2e.


