EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6a - C6A FTP T/LESS MINIPISTOKE PK6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024169901
Sähkönumero
7227649
Toimittajan tuotenumero
100-940-06
Tukkuerä
1
Excel Cat6A suojattu minikenttäasennuspistoke (6-pakkaus)
Tämä mini-suojattu RJ45-pistoke tarjoaa helpon, työkaluttoman liitännän, ja se on täysin ISO/IEC 11801-, Cat6A- ja ANSI/TIA-568-C.2-standardien mukainen. Siinä on täysin suojattu painevalettu sinkkiseos, nikkelöity runko ja kullatut fosforipronssiset kosketusnastat._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Soveltuu 6 mm:n ja 9,2 mm:n kaapelin halkaisijoille, ja liittimen takaosassa oleva puristusmutteri tarjoaa vedonpoiston. IDC-liitäntään voidaan liittää 22-26AWG:n vahvuisia johtoja kiinteänä tai seisovana kaapelina._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Täysin suojattu Cat6A_x000D_x000D_- Valettu sinkkiseosrakenne_x000D_x000D_- Työkaluton (helppo päättäminen)_x000D_- Tukee 10 Gigabit Ethernet_x000D_x000D_- Riippumattomasti todennettu_x000D_x000D_- Voidaan terminoida uudelleen lukuisia kertoja
Tämä mini-suojattu RJ45-pistoke tarjoaa helpon, työkaluttoman liitännän, ja se on täysin ISO/IEC 11801-, Cat6A- ja ANSI/TIA-568-C.2-standardien mukainen. Siinä on täysin suojattu painevalettu sinkkiseos, nikkelöity runko ja kullatut fosforipronssiset kosketusnastat._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Soveltuu 6 mm:n ja 9,2 mm:n kaapelin halkaisijoille, ja liittimen takaosassa oleva puristusmutteri tarjoaa vedonpoiston. IDC-liitäntään voidaan liittää 22-26AWG:n vahvuisia johtoja kiinteänä tai seisovana kaapelina._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Täysin suojattu Cat6A_x000D_x000D_- Valettu sinkkiseosrakenne_x000D_x000D_- Työkaluton (helppo päättäminen)_x000D_- Tukee 10 Gigabit Ethernet_x000D_x000D_- Riippumattomasti todennettu_x000D_x000D_- Voidaan terminoida uudelleen lukuisia kertoja


