EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6a - Cat6A FTP Angled Keystone TL

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Suojattu - kyllä

  • Kytkentätapa - hahloliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540502342

Sähkönumero

7226853

Toimittajan tuotenumero

100-185

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6A (IEC)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Suojattu:

kyllä

Kytkentätapa:

hahloliitos

Erikoistyökalu välttämätön:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Soveltuu lattakaapelille:

ei

Väri:

hopea

Excel Cat6A STP Seulottu kulmikas Keystone Jack Toolless Hopea

Excel Cat6a STP Screened Angled Keystone Jack Toolless Silver, saatavana osana valikoimaa excel cat6a keystone jack RJ45 verkkoyhteyksiin._x000D_ Työkaluton päätteellinen kulmikas RJ45-pistorasia, joka soveltuu asennettavaksi erilaisiin liitäntäpaneeleihin. Pistorasiapinnan kulmikas muotoilu tekee tästä tuotteesta ihanteellisen korkean tiheyden kehyksiin. Perinteiset vaakasuorat patch-kaapelinhallintakiskot voidaan poistaa tai niiden määrää voidaan vähentää, koska johdot kulkevat luonnollista reittiä paneelin vasemmalle tai oikealle puolelle ja kaapit pystysuoraan hallintaan. _x000D_Tämä kulmikas keystone-liitin on valmistettu korkealaatuisesta sinkkivalukotelosta, ja siinä on perhonen-tyyliset Toolless IDC -liitäntäpisteet._x000D_Se on helppo asentaa, jos haluatte.- Korkealaatuinen kulmikas painevalukotelo_x000D_x000D_- Työkaluton liitäntämalli_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen muotoilu - vain 28 mm kokonaissyvyys_x000D_x000D_- Tukee 10 Gigabitin Ethernet-sovellusta_x000D_x000D_- 360 asteen suojaus suojaa vieraalta ristikkäisvärähtelyltä_x000D_- Kolmannen osapuolen ISO11801 2nd Edition -varmentaminen_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 0,572 kg CO2e.