EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6a - Cat6A FTP Keystone PL

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Suojattu - kyllä

  • Kytkentätapa - hahloliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540563633

Sähkönumero

7226857

Toimittajan tuotenumero

100-184-24

Tukkuerä

5

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6A (IEC)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Suojattu:

kyllä

Kytkentätapa:

hahloliitos

Erikoistyökalu välttämätön:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Soveltuu lattakaapelille:

ei

Väri:

hopea

Excel Cat6A FTP-suojattu matalaprofiilinen Keystone Jack Toolless Silver (laatikko 24)

Excel Cat6a FTP Screened Shuttered Low Profile Keystone Jack Toolless Silver Box 24, saatavana osana valikoimaamme Excel cat6a keystone -liittimiä RJ45-verkkoyhteyksiin. _x000D_Matalaprofiilinen Cat6a Keystone Jack, joka on pienennetty kokoinen toolless-terminointi RJ45-pistorasia, joka mahdollistaa useita kaapelin syöttösuuntia, kun tämä pistorasia asennetaan vakiosyvyiseen takalaatikkoon. Tämä Keystone on muokattu sopimaan Nordic territoriesin suunnittelemiin etulevyihin, joissa on suuremmat aukot kuin tavallisissa etulevyissä. Tuote tukee vaihtoehtoja, joihin kuuluvat uppoasennetut sulkimet pistorasiassa ja kulmasulkimet, joita käytetään usein keystone-pistorasioiden kanssa._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Korkealaatuinen painevalettu kotelo, jossa on integroitu suljin_x000D_- Työkaluton päätemuotoilu_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen muotoilu - vain 28 mm kokonaissyvyys_x000D_- Tukee 10 Gigabitin Ethernet-sovellusta_x000D_x000D_- 360 asteen suojaus suojaa vieraalta ristikkäisvärähtelyltä_x000D_- Kolmannen osapuolen ISO11801 2nd Edition -varmentaminen_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 10,151 kg CO2e.