EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6a - Cat6a UTP Keystone

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Suojattu - ei

  • Kytkentätapa - 110

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540502045

Sähkönumero

7226700

Toimittajan tuotenumero

100-156

Tukkuerä

110

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6A (IEC)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Suojattu:

ei

Kytkentätapa:

110

Erikoistyökalu välttämätön:

kyllä

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Soveltuu lattakaapelille:

ei

Väri:

valkoinen

Excel Cat6A UTP suojaamaton Keystone-liitin IDC Punch Down valkoinen

Excel Cat6A UTP suojaamaton Keystone-liitin IDC Punch down White, saatavana osana Excel Cat6A Keystone -liitinvalikoimaamme RJ45-verkkoyhteyksiin.Soveltuu asennettavaksi erilaisiin koteloihin patch-paneeleista, peitelevyistä ja sulkimista lattiarasioihin ja työalueen jakokoteloihin. Itse liitin on sijoitettu korkealaatuiseen ABS-muovikoteloon, joka avautuu takaa paljastaen IDC-liityntäpisteet.- IDC-piste 180 asteen kulmassa liittimeen nähden- Soveltuu patch-paneeli- ja peitelevyasennukseen- EC Verified -UL 94-V-0 Safety Listed- UK94V-0 paloa hidastava muovi- Soveltuu 10 Gigabit ja 10GBase-T Ethernet -sovelluksiin