EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6a - Cat6A UTP Keystone TL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (IEC)
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - ei
Erikoistyökalu välttämätön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226704
Toimittajan tuotenumero
100-188-WT
Tukkuerä
160
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (IEC)
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
ei
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Väri:
valkoinen
Excel Cat6A UTP suojaamaton matalaprofiilinen keystone-jakki ilman työkalua valkoinen Pohjoismaiset markkinat
Excel Cat6a UTP Unscreened Low Profile Keystone Jack Toolless White, saatavana osana valikoimaa Excel cat6a keystone -liittimiä RJ45-verkkoyhteyksiin. _x000D_Tämä matalaprofiilinen Cat6a Keystone Jack on pienennetty kokoinen työkaluton RJ45-pistorasia, joka mahdollistaa useita kaapelin syöttösuuntia, kun tämä pistorasia asennetaan vakiosyvyiseen takakoteloon. Tämä tukee vaihtoehtoja, kuten uppoasennettavia sulkimia pistorasiassa ja kulmasulkimia, joita käytetään usein keystone-jakkien kanssa. Suunniteltu sopimaan Nordic territoriesin etulevyihin, joissa on suuremmat aukot kuin vakiomallisissa etulevyissä._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Laadukas kotelo, jossa on metallinen takapuoli, joka on mitoitettu erityisille pohjoismaisille markkinoille_x000D_- Työkaluton liitinrakenne_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen muotoilu - vain 28 mm kokonaissyvyys_x000D_x000D_- Tukee 10 Gigabitin Ethernet-sovellusta_x000D_x000D_- Värivalikoima_x000D_- Kolmannen osapuolen ISO11801 2nd Edition -sertifiointi_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 0,396 kg CO2e.
Excel Cat6a UTP Unscreened Low Profile Keystone Jack Toolless White, saatavana osana valikoimaa Excel cat6a keystone -liittimiä RJ45-verkkoyhteyksiin. _x000D_Tämä matalaprofiilinen Cat6a Keystone Jack on pienennetty kokoinen työkaluton RJ45-pistorasia, joka mahdollistaa useita kaapelin syöttösuuntia, kun tämä pistorasia asennetaan vakiosyvyiseen takakoteloon. Tämä tukee vaihtoehtoja, kuten uppoasennettavia sulkimia pistorasiassa ja kulmasulkimia, joita käytetään usein keystone-jakkien kanssa. Suunniteltu sopimaan Nordic territoriesin etulevyihin, joissa on suuremmat aukot kuin vakiomallisissa etulevyissä._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Laadukas kotelo, jossa on metallinen takapuoli, joka on mitoitettu erityisille pohjoismaisille markkinoille_x000D_- Työkaluton liitinrakenne_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen muotoilu - vain 28 mm kokonaissyvyys_x000D_x000D_- Tukee 10 Gigabitin Ethernet-sovellusta_x000D_x000D_- Värivalikoima_x000D_- Kolmannen osapuolen ISO11801 2nd Edition -sertifiointi_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 0,396 kg CO2e.


