EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6a - EXCEL CAT6A FTP 45 DEG JCK X24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540598369
Sähkönumero
7227621
Toimittajan tuotenumero
100-186-24
Tukkuerä
1
Excel Cat6A FTP-seulottu matala 45 asteen kaapelin syöttöliitin ilman työkaluja
Excel Cat6A FTP-suojattu, 45 asteen kaapeliläpivientiliitäntä ilman työkaluja, saatavana osana valikoimaa Excel Cat6A keystone -liittimiä RJ45-verkkoliitäntöihin. Tämä Cat6A-keystone-jakki on RJ45-pistorasia, joka mahdollistaa usean kaapelin syöttösuunnan, kun tämä jakki asennetaan vakiosyvyiseen takalaatikkoon. Siinä on ainutlaatuinen kaapelikiinnike, jossa on 5 säädettävää asentoa pistorasian takaosassa, mikä tarjoaa joustavuutta kaapelin pitämiseen 45 asteen kulmassa eri suunnissa, kuten alaspäin, ylöspäin tai sivuttain. Tämä tukee vaihtoehtoja, kuten uppoasennettuja sulkimia pistorasiassa ja kulmasulkimia, joita käytetään yleisesti keystone-jakkien kanssa._x000D_ _x000D_- Korkealaatuinen painevalettu kotelo_x000D_- Työkaluton liitinrakenne_x000D_x000D_- vain 37,9 mm:n kokonaissyvyys_x000D_- Tukee 10 Gigabitin Ethernet-sovelluksia_x000D_x000D_- 360° suojaus suojaa vieraalta ristikkäisvärähtelyltä_x000D_- Ainutlaatuinen 5-asentoinen säädettävä kaapelipidike takana
Excel Cat6A FTP-suojattu, 45 asteen kaapeliläpivientiliitäntä ilman työkaluja, saatavana osana valikoimaa Excel Cat6A keystone -liittimiä RJ45-verkkoliitäntöihin. Tämä Cat6A-keystone-jakki on RJ45-pistorasia, joka mahdollistaa usean kaapelin syöttösuunnan, kun tämä jakki asennetaan vakiosyvyiseen takalaatikkoon. Siinä on ainutlaatuinen kaapelikiinnike, jossa on 5 säädettävää asentoa pistorasian takaosassa, mikä tarjoaa joustavuutta kaapelin pitämiseen 45 asteen kulmassa eri suunnissa, kuten alaspäin, ylöspäin tai sivuttain. Tämä tukee vaihtoehtoja, kuten uppoasennettuja sulkimia pistorasiassa ja kulmasulkimia, joita käytetään yleisesti keystone-jakkien kanssa._x000D_ _x000D_- Korkealaatuinen painevalettu kotelo_x000D_- Työkaluton liitinrakenne_x000D_x000D_- vain 37,9 mm:n kokonaissyvyys_x000D_- Tukee 10 Gigabitin Ethernet-sovelluksia_x000D_x000D_- 360° suojaus suojaa vieraalta ristikkäisvärähtelyltä_x000D_- Ainutlaatuinen 5-asentoinen säädettävä kaapelipidike takana


