EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6a - EXCEL CAT6A FTP LOW/P JCK X8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024169437
Sähkönumero
7227655
Toimittajan tuotenumero
100-973-8
Tukkuerä
1
Excel Cat6A FTP-suojattu matalaprofiilinen Keystone Jack Toolless Silver (8-pack)
Asenna verkkoyhteydet Excel Cat6A FTP Screened Low Profile Keystone Jackin avulla. Tämä innovatiivinen RJ45-pistorasia on osa Excel Cat6A Keystone Jack -valikoimaamme, ja se on suunniteltu erinomaisen suorituskyvyn ja helppokäyttöisyyden takaamiseksi._x000D__x000D_Matalaprofiilinen muotoilu: Tämä pienikokoinen, työkaluton päättymisliitin sopii vaivattomasti vakiosyvyisiin takalaatikoihin, mikä tarjoaa monipuoliset kaapelin syöttösuunnat ja kaikki Excel Keystone-paneelit._x000D_ _x000D_Ylivoimainen suojaus: FTP (Foiled Twisted Pair) -suojattu rakenne takaa erinomaisen suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan ja takaa luotettavan ja nopean tiedonsiirron._x000D_Helppo asennus: Nauti vaivattomasta asennuksesta työkaluttoman päättämisominaisuuden ja ainutlaatuisen pakkauksen ansiosta, mikä säästää aikaa ja vaivaa._x000D_Joustavat asennusvaihtoehdot: Yhteensopiva sekä uppoasennettavien että kulmasuojien ja excel-paneelivalikoimamme kanssa, tämä keystone-liitin mukautuu erilaisiin asennusvaatimuksiin, mikä tekee siitä ihanteellisen kaupallisiin tiloihin._x000D_Kestävä pakkaus: Toimitetaan muovittomassa pakkauksessa, jossa on uusi, tiiviimpi muotoilu ja jossa on QR-koodit, joiden avulla saat helposti lisätietoja._x000D_Standardien noudattaminen: Täyttää EN50173-1- ja ISO/IEC 11801 Cat6A -standardien vaatimukset, mikä takaa huippusuorituskyvyn ja luotettavuuden._x000D_Korkealaatuinen rakenne: Tyylikäs hopeinen viimeistely, tämä keystone-liitin ei ainoastaan suoriudu poikkeuksellisen hyvin, vaan myös lisää ammattimaisen ilmeen verkkoasennukseesi._x000D__x000D_Varmista, että verkkosi on varustettu parhaalla. Valitse Excel Cat6A FTP Screened Low Profile Keystone Jack, niin saat luotettavat ja nopeat yhteydet aina._x000D_ _x000D_Tämä on paras ratkaisu, jonka voit tehdä.- Korkealaatuinen painevalettu kotelo_x000D_- Työkaluton liitinrakenne_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen muotoilu: 29 mm kokonaissyvyys_x000D_x000D_- Tukee 10 Gigabit Ethernet -sovellusta_x000D_x000D_- 360 asteen suojaus suojaa vieraalta ristikkäisvärähtelyltä_x000D_- Uusi pienennetty pakkauslaatikon koko_x000D_- CIBSE TM65:n mukainen hiilidioksidipäästö: 1,207 kg CO2e.
Asenna verkkoyhteydet Excel Cat6A FTP Screened Low Profile Keystone Jackin avulla. Tämä innovatiivinen RJ45-pistorasia on osa Excel Cat6A Keystone Jack -valikoimaamme, ja se on suunniteltu erinomaisen suorituskyvyn ja helppokäyttöisyyden takaamiseksi._x000D__x000D_Matalaprofiilinen muotoilu: Tämä pienikokoinen, työkaluton päättymisliitin sopii vaivattomasti vakiosyvyisiin takalaatikoihin, mikä tarjoaa monipuoliset kaapelin syöttösuunnat ja kaikki Excel Keystone-paneelit._x000D_ _x000D_Ylivoimainen suojaus: FTP (Foiled Twisted Pair) -suojattu rakenne takaa erinomaisen suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan ja takaa luotettavan ja nopean tiedonsiirron._x000D_Helppo asennus: Nauti vaivattomasta asennuksesta työkaluttoman päättämisominaisuuden ja ainutlaatuisen pakkauksen ansiosta, mikä säästää aikaa ja vaivaa._x000D_Joustavat asennusvaihtoehdot: Yhteensopiva sekä uppoasennettavien että kulmasuojien ja excel-paneelivalikoimamme kanssa, tämä keystone-liitin mukautuu erilaisiin asennusvaatimuksiin, mikä tekee siitä ihanteellisen kaupallisiin tiloihin._x000D_Kestävä pakkaus: Toimitetaan muovittomassa pakkauksessa, jossa on uusi, tiiviimpi muotoilu ja jossa on QR-koodit, joiden avulla saat helposti lisätietoja._x000D_Standardien noudattaminen: Täyttää EN50173-1- ja ISO/IEC 11801 Cat6A -standardien vaatimukset, mikä takaa huippusuorituskyvyn ja luotettavuuden._x000D_Korkealaatuinen rakenne: Tyylikäs hopeinen viimeistely, tämä keystone-liitin ei ainoastaan suoriudu poikkeuksellisen hyvin, vaan myös lisää ammattimaisen ilmeen verkkoasennukseesi._x000D__x000D_Varmista, että verkkosi on varustettu parhaalla. Valitse Excel Cat6A FTP Screened Low Profile Keystone Jack, niin saat luotettavat ja nopeat yhteydet aina._x000D_ _x000D_Tämä on paras ratkaisu, jonka voit tehdä.- Korkealaatuinen painevalettu kotelo_x000D_- Työkaluton liitinrakenne_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen muotoilu: 29 mm kokonaissyvyys_x000D_x000D_- Tukee 10 Gigabit Ethernet -sovellusta_x000D_x000D_- 360 asteen suojaus suojaa vieraalta ristikkäisvärähtelyltä_x000D_- Uusi pienennetty pakkauslaatikon koko_x000D_- CIBSE TM65:n mukainen hiilidioksidipäästö: 1,207 kg CO2e.


