EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6a - EXCEL CAT6A IP67 EXT-LIITIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540593432
Sähkönumero
7227612
Toimittajan tuotenumero
100-150-EXC
Tukkuerä
1
Excel Cat6A IP67 Ulkoinen teollinen linjasisäinen irtoliittimen liitin, jossa on korkki
Excel Cat6A IP67 ulkoinen teollinen in-line laippaliitin korkilla. Tämä ulkoinen Cat6A-liitin soveltuu vedenpitäviin IP67-luokituksen mukaisiin verkkoyhteyspisteisiin ulkoisissa ulkoympäristöissä._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Se toimitetaan täydellisenä peitekorkin ja sisäisen Cat6A-liittimen kanssa, ja se on ISO/IEC 11801, kategoria 6A -standardien mukainen._x000D_ _x000D_Se on täydellinen...- Ulkoinen laippaliitin IP67_x000D_x000D_- Kategoria 6A FTP_x000D_x000D_- 180 asteen kokoonpano_x000D_- Soveltuu sekä suojattuihin että suojaamattomiin järjestelmiin_x000D_- Standardi RJ45-liitäntä molemmissa päissä_x000D_- Säilyttää kanavan suorituskyvyn
Excel Cat6A IP67 ulkoinen teollinen in-line laippaliitin korkilla. Tämä ulkoinen Cat6A-liitin soveltuu vedenpitäviin IP67-luokituksen mukaisiin verkkoyhteyspisteisiin ulkoisissa ulkoympäristöissä._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Se toimitetaan täydellisenä peitekorkin ja sisäisen Cat6A-liittimen kanssa, ja se on ISO/IEC 11801, kategoria 6A -standardien mukainen._x000D_ _x000D_Se on täydellinen...- Ulkoinen laippaliitin IP67_x000D_x000D_- Kategoria 6A FTP_x000D_x000D_- 180 asteen kokoonpano_x000D_- Soveltuu sekä suojattuihin että suojaamattomiin järjestelmiin_x000D_- Standardi RJ45-liitäntä molemmissa päissä_x000D_- Säilyttää kanavan suorituskyvyn


