EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6a - EXL C6A FTP ANGL FLD TULPPA PK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540517285
Sähkönumero
7227611
Toimittajan tuotenumero
100-144-06
Tukkuerä
1
Excel Cat6A (FTP) kulma-asennuspistoke (6-pakkaus)
Excel-varjostettu liitin soveltuu kategorian 6A kaapelin liitoksiin, korjauksiin ja laajennuksiin. Itse kytkin on sijoitettu korkealaatuiseen sinkkivalettuun koteloon, joka aukeaa molemmilta sivuilta perhosen tavoin paljastaen IDC-liitäntäkohdat. Kun liitettävän kaapelin johtimet on syötetty johtokorkkeihin, prosessi saadaan päätökseen napsauttamalla perhosen siivet yhteen pienellä, mutta lujalla paineella._x000D__x000D_- Täysin suojattu kategorian 6A_x000D_x000D_- Valettu sinkkiseosrakenne _x000D_ _x000D_- Työkaluton - helppo päättäminen_x000D_x000D_- 360 asteen suojaus suojaa vieraalta ristikkäisvärähtelyltä_x000D_- Pakkaus 6 kpl_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,401 kg CO2e.
Excel-varjostettu liitin soveltuu kategorian 6A kaapelin liitoksiin, korjauksiin ja laajennuksiin. Itse kytkin on sijoitettu korkealaatuiseen sinkkivalettuun koteloon, joka aukeaa molemmilta sivuilta perhosen tavoin paljastaen IDC-liitäntäkohdat. Kun liitettävän kaapelin johtimet on syötetty johtokorkkeihin, prosessi saadaan päätökseen napsauttamalla perhosen siivet yhteen pienellä, mutta lujalla paineella._x000D__x000D_- Täysin suojattu kategorian 6A_x000D_x000D_- Valettu sinkkiseosrakenne _x000D_ _x000D_- Työkaluton - helppo päättäminen_x000D_x000D_- 360 asteen suojaus suojaa vieraalta ristikkäisvärähtelyltä_x000D_- Pakkaus 6 kpl_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,401 kg CO2e.