EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6a - EXL C6A L/P UNSCR K/S JACK-BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540502328
Sähkönumero
7227617
Toimittajan tuotenumero
100-182-BK
Tukkuerä
1
Excel Cat6A UTP suojaamaton matalaprofiilinen keystone-jakki ilman työkaluja musta
Excel Cat6a UTP Unscreened Low Profile Keystone Jack Toolless Black, saatavana osana valikoimaa Excel cat6a keystone jack RJ45-verkkoyhteyksiin._x000D_ Tämä matalaprofiilinen Cat6a Keystone Jack on pienennetty kokoinen työkaluton RJ45-pistorasia, joka mahdollistaa useita kaapelin syöttösuuntia, kun tämä pistoke asennetaan vakiosyvyiseen takakoteloon. Tämä tukee vaihtoehtoja, kuten uppoasennettavia sulkimia pistorasiassa ja kulmasulkimia, joita käytetään usein keystone-jakkien kanssa._x000D__x000D_- Korkealaatuinen polymeerikotelo, jossa on painevalettu metallinen takapuoli_x000D_x000D_- Työkaluton liitinrakenne_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen muotoilu - vain 28 mm kokonaissyvyys_x000D_x000D_- Tukee 10 Gigabitin Ethernet-sovellusta_x000D_x000D_- Värivalikoima_x000D_- Kolmannen osapuolen ISO11801 2nd Edition -sertifiointi_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,105 kg CO2e.
Excel Cat6a UTP Unscreened Low Profile Keystone Jack Toolless Black, saatavana osana valikoimaa Excel cat6a keystone jack RJ45-verkkoyhteyksiin._x000D_ Tämä matalaprofiilinen Cat6a Keystone Jack on pienennetty kokoinen työkaluton RJ45-pistorasia, joka mahdollistaa useita kaapelin syöttösuuntia, kun tämä pistoke asennetaan vakiosyvyiseen takakoteloon. Tämä tukee vaihtoehtoja, kuten uppoasennettavia sulkimia pistorasiassa ja kulmasulkimia, joita käytetään usein keystone-jakkien kanssa._x000D__x000D_- Korkealaatuinen polymeerikotelo, jossa on painevalettu metallinen takapuoli_x000D_x000D_- Työkaluton liitinrakenne_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen muotoilu - vain 28 mm kokonaissyvyys_x000D_x000D_- Tukee 10 Gigabitin Ethernet-sovellusta_x000D_x000D_- Värivalikoima_x000D_- Kolmannen osapuolen ISO11801 2nd Edition -sertifiointi_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,105 kg CO2e.


