EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6a - EXL C6A L/P UNSCR K/S JACK-BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540565743
Sähkönumero
7227618
Toimittajan tuotenumero
100-182-BK-24
Tukkuerä
1
Excel Cat6A UTP suojaamaton matalaprofiilinen keystone-jakki ilman työkaluja musta (laatikko 24)
Excel Cat6a UTP Unscreened Low Profile Keystone Jack Toolless Black, saatavana osana valikoimaa Excel cat6a keystone -liittimiä RJ45-verkkoyhteyksiin. _x000D_Tämä matalaprofiilinen Cat6a Keystone Jack on pienennetty kokoinen työkaluton RJ45-pistorasia, joka mahdollistaa useita kaapelin syöttösuuntia, kun tämä pistorasia asennetaan vakiosyvyiseen takakoteloon. Tämä tukee vaihtoehtoja, kuten uppoasennettavia sulkimia pistorasiassa ja kulmasulkimia, joita käytetään usein keystone-jakkien kanssa._x000D__x000D_- Korkealaatuinen polymeerikotelo, jossa on painevalettu metallinen takapuoli_x000D_x000D_- Työkaluton liitinrakenne_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen muotoilu - vain 28 mm kokonaissyvyys_x000D_x000D_- Tukee 10 Gigabitin Ethernet-sovellusta_x000D_x000D_- Värivalikoima_x000D_- Kolmannen osapuolen ISO11801 2nd Edition -sertifiointi_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 2,444 kg CO2e.
Excel Cat6a UTP Unscreened Low Profile Keystone Jack Toolless Black, saatavana osana valikoimaa Excel cat6a keystone -liittimiä RJ45-verkkoyhteyksiin. _x000D_Tämä matalaprofiilinen Cat6a Keystone Jack on pienennetty kokoinen työkaluton RJ45-pistorasia, joka mahdollistaa useita kaapelin syöttösuuntia, kun tämä pistorasia asennetaan vakiosyvyiseen takakoteloon. Tämä tukee vaihtoehtoja, kuten uppoasennettavia sulkimia pistorasiassa ja kulmasulkimia, joita käytetään usein keystone-jakkien kanssa._x000D__x000D_- Korkealaatuinen polymeerikotelo, jossa on painevalettu metallinen takapuoli_x000D_x000D_- Työkaluton liitinrakenne_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen muotoilu - vain 28 mm kokonaissyvyys_x000D_x000D_- Tukee 10 Gigabitin Ethernet-sovellusta_x000D_x000D_- Värivalikoima_x000D_- Kolmannen osapuolen ISO11801 2nd Edition -sertifiointi_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 2,444 kg CO2e.


