EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6a - EXL C6A L/P UNSCR K/S JACK WH

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540565750

Sähkönumero

7227620

Toimittajan tuotenumero

100-182-WT-24

Tukkuerä

1

Excel Cat6A UTP suojaamaton matalaprofiilinen keystone-jakki ilman työkaluja valkoinen (laatikko 24)

Excel Cat6a UTP Unscreened Low Profile Keystone Jack Toolless White, saatavana osana valikoimaa Excel cat6a keystone -liittimiä RJ45-verkkoyhteyksiin. _x000D_Tämä matalaprofiilinen Cat6a Keystone Jack, on pienikokoinen työkaluton RJ45-pistorasia, joka mahdollistaa useita kaapelin syöttösuuntia, kun tämä pistoke asennetaan vakiosyvyiseen takakoteloon. Tämä tukee vaihtoehtoja, kuten uppoasennettavia sulkimia pistorasiassa ja kulmasulkimia, joita käytetään usein keystone-jakkien kanssa._x000D__x000D_- Korkealaatuinen polymeerikotelo, jossa on painevalettu metallinen takapuoli_x000D_x000D_- Työkaluton liitinrakenne_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen muotoilu - vain 28 mm kokonaissyvyys_x000D_x000D_- Tukee 10 Gigabitin Ethernet-sovellusta_x000D_x000D_- Värivalikoima_x000D_- Kolmannen osapuolen ISO11801 2nd Edition -sertifiointi_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 2,444 kg CO2e.