EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6a - EXL C6A L/P UNSCRN K/S JACK-BK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540563725

Sähkönumero

7227624

Toimittajan tuotenumero

100-188-BK

Tukkuerä

1

Excel Cat6A UTP suojaamaton matalaprofiilinen keystone-jakki ilman työkalua musta Nordic Marketin tuotteet

Excel Cat6a UTP Unscreened Low Profile Keystone Jack Toolless Black, saatavana osana valikoimaa Excel cat6a keystone -liittimiä RJ45-verkkoyhteyksiin. _x000D_Tämä matalaprofiilinen Cat6a Keystone Jack on pienennetty kokoinen työkaluton RJ45-pistorasia, joka mahdollistaa useita kaapelin syöttösuuntia, kun tämä pistorasia asennetaan vakiosyvyiseen takakoteloon. Tämä tukee vaihtoehtoja, kuten uppoasennettavia sulkimia pistorasiassa ja kulmasulkimia, joita käytetään usein keystone-jakkien kanssa. Suunniteltu sopimaan Nordic territoriesin etulevyihin, joissa on suuremmat aukot kuin vakiomallisissa etulevyissä._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Laadukas kotelo, jossa on metallinen takapuoli, joka on mitoitettu erityisille pohjoismaisille markkinoille_x000D_- Työkaluton liitinrakenne_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen muotoilu - vain 28 mm kokonaissyvyys_x000D_x000D_- Tukee 10 Gigabitin Ethernet-sovellusta_x000D_x000D_- Värivalikoima_x000D_- Kolmannen osapuolen ISO11801 2nd Edition -sertifiointi_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 0,396 kg CO2e.