EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6a - EXL C6A L/P UNSCRN K/S JACK-WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540565774
Sähkönumero
7227413
Toimittajan tuotenumero
100-188-WT-24
Tukkuerä
1
Excel Cat6A UTP suojaamaton matalaprofiilinen Keystone-liitin työkaluton valkoinen Pohjoismainen markkina (24 kpl/ltk)
Excel Cat6a UTP suojaamaton matalaprofiilinen Keystone-liitin Toolless White, saatavana osana Excel Cat6a Keystone -liitinvalikoimaamme RJ45-verkkoyhteyksiin.Tämä matalaprofiilinen Cat6a Keystone-liitin on pienikokoinen työkaluton RJ45-liitin, joka mahdollistaa useita kaapelin sisääntulosuuntia, kun tämä liitin asennetaan vakiinsyvyyksiseen kojerasiaan. Tämä tukee vaihtoehtoja, kuten tasaisia sulkimia ulostulossa ja kulmikkaita sulkimia, joita usein käytetään Keystone-liittimien kanssa. Suunniteltu sopimaan pohjoismaisille markkinoille tarkoitettuihin peitelevyihin, joissa on suuremmat aukot kuin standardipeitelevyissä.- Korkealaatuinen kotelo metallisella taustalla, mitoitettu erityisesti Pohjoismaiden markkinoille- Työkaluton liityntärakenne- Matalaprofiilinen muotoilu - kokonaissyvyys vain 28 mm- Tukee 10 Gigabit Ethernet -sovelluksia- Värivalikoima- Kolmannen osapuolen ISO11801 2. painoksen varmennus- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 9,506 kg CO2e
Excel Cat6a UTP suojaamaton matalaprofiilinen Keystone-liitin Toolless White, saatavana osana Excel Cat6a Keystone -liitinvalikoimaamme RJ45-verkkoyhteyksiin.Tämä matalaprofiilinen Cat6a Keystone-liitin on pienikokoinen työkaluton RJ45-liitin, joka mahdollistaa useita kaapelin sisääntulosuuntia, kun tämä liitin asennetaan vakiinsyvyyksiseen kojerasiaan. Tämä tukee vaihtoehtoja, kuten tasaisia sulkimia ulostulossa ja kulmikkaita sulkimia, joita usein käytetään Keystone-liittimien kanssa. Suunniteltu sopimaan pohjoismaisille markkinoille tarkoitettuihin peitelevyihin, joissa on suuremmat aukot kuin standardipeitelevyissä.- Korkealaatuinen kotelo metallisella taustalla, mitoitettu erityisesti Pohjoismaiden markkinoille- Työkaluton liityntärakenne- Matalaprofiilinen muotoilu - kokonaissyvyys vain 28 mm- Tukee 10 Gigabit Ethernet -sovelluksia- Värivalikoima- Kolmannen osapuolen ISO11801 2. painoksen varmennus- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 9,506 kg CO2e


