EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6a - EXL C6A LOW/P SCRN K/S JACK BP

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540580371

Sähkönumero

7227616

Toimittajan tuotenumero

100-181-24

Tukkuerä

1

Excel Cat6A FTP-suojattu matalaprofiilinen Keystone Jack Toolless Silver (laatikko 24)

Excel Cat6a FTP Screened Low Profile Keystone Jack Toolless Silver, saatavana osana valikoimaa Excel cat6a keystone -liittimiä RJ45-verkkoyhteyksiin. Tämä matalaprofiilinen Cat6a Keystone Jack on pienennetty kokoinen toolless-terminointi RJ45-pistorasia, joka mahdollistaa useita kaapelin syöttösuuntia, kun tämä liitin asennetaan vakiosyvyiseen takalaatikkoon._x000D__x000D_Tämä tukee vaihtoehtoja, kuten uppoasennettavia sulkimia pistorasiassa ja kulmasulkimia, joita käytetään usein keystone-pistorasioiden kanssa._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Korkealaatuinen painevalettu kotelo_x000D_x000D_- Työkaluton liitinrakenne_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen rakenne - vain 28 mm kokonaissyvyys_x000D_x000D_- Tukee 10 Gigabitin Ethernet-sovellusta_x000D_x000D_- 360 asteen suojaus suojaa vieraalta ristikkäisvärähtelyltä_x000D_- Kolmannen osapuolen ISO11801 2nd Edition -sertifiointi_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 3,787 kg CO2e.