EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6a - EXL C6A SCRN ANG K/S T/L JK BP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540580388
Sähkönumero
7227410
Toimittajan tuotenumero
100-185-24
Tukkuerä
1
Excel Cat6A STP Seulottu kulmikas Keystone Jack Toolless Hopea (Laatikko 24)
Excel Cat6a STP Screened Angled Keystone Jack Toolless Silver, saatavana osana valikoimaa Excel Cat6a Keystone Jack RJ45-verkkoyhteyksiin. _x000D_Työkaluton päätteellinen kulmikas RJ45-pistorasia, joka soveltuu asennettavaksi erilaisiin liitäntäpaneeleihin. Pistorasiapinnan kulmikas muotoilu tekee tästä tuotteesta ihanteellisen korkean tiheyden kehyksiin. Perinteiset vaakasuorat patch-kaapelinhallintakiskot voidaan poistaa tai niiden määrää voidaan vähentää, koska johdot kulkevat luonnollista reittiä paneelin vasemmalle tai oikealle puolelle ja kaapit pystysuoraan hallintaan. _x000D_Tämä kulmikas keystone-jakki on valmistettu korkealaatuisesta sinkkivalukotelosta, ja siinä on perhonen-tyyliset Toolless IDC -liitäntäpisteet._x000D_Se on helppo asentaa, jos haluatte.- Korkealaatuinen kulmikas painevalukotelo_x000D_x000D_- Työkaluton liitäntämalli_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen muotoilu - vain 28 mm kokonaissyvyys_x000D_x000D_- Tukee 10 Gigabitin Ethernet-sovellusta_x000D_x000D_- 360 asteen suojaus suojaa vieraalta ristikkäisvärähtelyltä_x000D_- Kolmannen osapuolen ISO11801 2nd Edition -varmentaminen_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 6,329 kg CO2e.
Excel Cat6a STP Screened Angled Keystone Jack Toolless Silver, saatavana osana valikoimaa Excel Cat6a Keystone Jack RJ45-verkkoyhteyksiin. _x000D_Työkaluton päätteellinen kulmikas RJ45-pistorasia, joka soveltuu asennettavaksi erilaisiin liitäntäpaneeleihin. Pistorasiapinnan kulmikas muotoilu tekee tästä tuotteesta ihanteellisen korkean tiheyden kehyksiin. Perinteiset vaakasuorat patch-kaapelinhallintakiskot voidaan poistaa tai niiden määrää voidaan vähentää, koska johdot kulkevat luonnollista reittiä paneelin vasemmalle tai oikealle puolelle ja kaapit pystysuoraan hallintaan. _x000D_Tämä kulmikas keystone-jakki on valmistettu korkealaatuisesta sinkkivalukotelosta, ja siinä on perhonen-tyyliset Toolless IDC -liitäntäpisteet._x000D_Se on helppo asentaa, jos haluatte.- Korkealaatuinen kulmikas painevalukotelo_x000D_x000D_- Työkaluton liitäntämalli_x000D_x000D_- Matalaprofiilinen muotoilu - vain 28 mm kokonaissyvyys_x000D_x000D_- Tukee 10 Gigabitin Ethernet-sovellusta_x000D_x000D_- 360 asteen suojaus suojaa vieraalta ristikkäisvärähtelyltä_x000D_- Kolmannen osapuolen ISO11801 2nd Edition -varmentaminen_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 6,329 kg CO2e.


