EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6a - EXL CAT6A UNSCRN IDC K/JACK-BK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540565736

Sähkönumero

7227406

Toimittajan tuotenumero

100-156-BK-24

Tukkuerä

1

Excel Cat6A UTP suojaamaton Keystone Jack IDC Punch Down musta (laatikko 24)

Excel Cat6A UTP Unscreened Keystone Jack IDC Punch down Black, saatavana osana valikoimaa Excel cat6a keystone -liittimiä RJ45-verkkoyhteyksiin. _x000D_Soveltuu asennettavaksi erilaisiin koteloihin patch-paneeleista, etulevyistä ja luukuista lattiarasioihin ja työalueiden jakelukoteloihin. Itse pistorasia on sijoitettu korkealaatuiseen ABS-muovikoteloon, joka aukeaa takaa ja paljastaa IDC-liitäntäpisteet._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- IDC-piste 180 asteen kulmassa pistorasiaan nähden_x000D_x000D_- Soveltuu liitäntäpaneeli- ja etulevyasennukseen_x000D_- EY-tarkastettu -UL 94-V-0 Turvallisuusluokiteltu_x000D_x000D_- UK94V-0 palosuojattu muovi_x000D_x000D_- Soveltuu 10 Gigabitin ja 10GBase-T ethernet-sovelluksiin_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 7,786 kg CO2e.