EXCEL NETWORKING - Liitin - EXCEL CAT6A STP PISTOKE JA KÄY

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540587639

Sähkönumero

7227608

Toimittajan tuotenumero

100-118-100

Tukkuerä

1

Excel Cat6A STP puristuspistoke ja saapi musta (100-pack)

Excel 100-118 RJ45-pistoketta on helppo käyttää sekä Cat6- että Cat6A-suojattuihin kaapeleihin. Tuotetta toimitetaan kätevässä 100 kappaleen pakkauksessa ja pistokkeen päälle sopivien mustien kenkien kanssa, ja sitä on helppo käyttää, liittää ja puristaa, erityisesti kun käytetään Excel nopeaa liittämistyökalua 100-127 (myydään erikseen). Toimitetaan muovittomassa pakkauksessa._x000D__x000D_Saatavilla on myös online-videoita, joissa näytetään, miten pistoketta käytetään Excel Cat6A -suojattujen kaapeleiden kanssa._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Työkalussa on ergonominen räikkä ja vapauttava tyynykahva, joka helpottaa RJ45-pistokkeen puristamista. _x000D_Se on helppo käyttää.- Sopii STP Cat6A -kaapeleille_x000D_x000D_- Toimitetaan kätevissä 100 kappaleen pakkauksissa_x000D_x000D_- Muoviton pakkaus_x000D_- Päätetyökalu (100-127)_x000D_ _x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 3,497 kg CO2e.