EXCEL NETWORKING - Liitin - NOPEA RJ45 PISTOKE & HD SAAPPA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540569208

Sähkönumero

7227607

Toimittajan tuotenumero

100-117-100

Tukkuerä

1

Excel Fast RJ45-pistoke ja HD-kengät sopivat U/UTP Cat5e ja Cat6 (100-pakkaus)

Excel Fast RJ45-pistoke + saappaat on helppo käyttää sekä kategorian 6 että kategorian 5e suojaamattomiin kaapeleihin. Toimitetaan kätevässä 100 kappaleen pakkauksessa muovittomassa pakkauksessa. Pistoketta ja saappaita on helppo käyttää, päättää ja puristaa erityisesti Excel Fast Termination Tool -työkalua käytettäessä (myydään erikseen)._x000D_ _x000D__x000D_Työkalussa on ergonominen räikkä ja vapauttava tyynykahva, joka helpottaa RJ45-pistokkeen puristamista samalla kun ylimääräinen johto leikataan, jolloin pistokkeen pää jää täysin tasaiselle tasolle ja läpinäkyvät saappaat kohdistetaan täydellisesti RJ45-pistokkeeseen._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Soveltuu UUTP-luokan 5e- ja 6-kaapeleille_x000D_x000D_- Toimitetaan kätevissä 100 kappaleen pakkauksissa_x000D_x000D_- Muoviton pakkaus_x000D_- Läpinäkyvän väriset saappaat_x000D_- Nopea päättelytyökalu (100-127)_x000D_x000D_- Pelkkä pistotulppavaihtoehto (100-116-100)_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 1,790 kg CO2e.