EXCEL NETWORKING - Liitin - NOPEA RJ45 PISTOKE UUTP C5E &

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540569192

Sähkönumero

7227606

Toimittajan tuotenumero

100-116-100

Tukkuerä

1

Excel Fast RJ45-pistoke, joka sopii U/UTP Cat5e ja Cat6 (100-pakkaus)

Excel Fast RJ45 -terminaatiotyökalu on helpoin tapa terminoida ja puristaa Excel Fast RJ45 -pistokkeet. Terminointityökalussa on ergonomiset räikkä- ja irrotustyynykahvat, ja se tekee RJ45-pistokkeen puristamisesta helppoa samalla kun se leikkaa ylimääräisen johdon jättäen pistokkeen pään täysin tasaiseksi._x000D__x000D_Käytettäessä Excel Fast Boots -jalkineita (myydään erikseen) työkalu auttaa kohdistamaan jalkineet RJ45-pistokkeeseen._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Helppo käyttää_x000D_- Ergonomiset pehmustetut kahvat_x000D_- Puristaa pistokkeen ja leikkaa johdot_x000D_x000D_- Nopeat pistokkeet (100-116-100)_x000D_- Pikatulpat + saappaat (100-117-100)_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 1,728 kg CO2e.