EXCEL NETWORKING - Liitinlevy - EXL C5E UTP SINGLE BVLD FP WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540507743
Sähkönumero
7227637
Toimittajan tuotenumero
100-702
Tukkuerä
1
Excel Cat5e (UTP) Yksittäinen RJ45-moduuli valkoinen c/w viistetty levy ja aihiot
Excel Pre Loaded Single Gang Faceplates koostuu yhdestä moduulista (100-700) ja Excel viistosta etulevystä (100-712), jossa on aihioita. Nämä levyt säästävät aikaa ja rahaa vähentämällä asennus- ja kokoonpanoaikaa paikan päällä._x000D__x000D_- Luokka 5e_x000D_- Sopii 27 mm:n takakoteloon, kun käytetään viistettyä etulevyä_x000D_x000D_- Sisäänrakennettu liukutarrajärjestelmä
Excel Pre Loaded Single Gang Faceplates koostuu yhdestä moduulista (100-700) ja Excel viistosta etulevystä (100-712), jossa on aihioita. Nämä levyt säästävät aikaa ja rahaa vähentämällä asennus- ja kokoonpanoaikaa paikan päällä._x000D__x000D_- Luokka 5e_x000D_- Sopii 27 mm:n takakoteloon, kun käytetään viistettyä etulevyä_x000D_x000D_- Sisäänrakennettu liukutarrajärjestelmä


