EXCEL NETWORKING - Liitinlevy - EXL KULMASULJIN 50X25MM PAINO

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540502229

Sähkönumero

7227613

Toimittajan tuotenumero

100-175

Tukkuerä

1

Excel Euromod kulmasuljin Keystone Jack White -liittimelle

Excel Keystone -työkaluttomiin jakkeisiin on saatavana useita asennusvaihtoehtoja, joiden avulla ne voidaan asentaa useisiin eri tilanteisiin. Tämän joustavuuden ansiosta kaapeli voidaan päättää samoilla pistorasioilla sekä liitäntäpaneelissa että pistorasiassa. _x000D__x000D_Näitä sulkimia on saatavana 25 x 50 mm:n euromoduulikokoisina. Niiden mukana toimitetaan ikkunat ja tarrat asennettuna asennuksen loppuun saattamiseksi. Euromoduulin kokoon on saatavana puolen ja yhden koon peitelevyjä yhden tai kolmen pistorasian konfigurointia varten._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Euromod-koko_x000D_- Kulmikas muotoilu optimoi tilan ja varmistaa samalla, että asennettuihin kaapeleihin kohdistuu mahdollisimman vähän rasitusta_x000D_x000D_- Saatavana mustana/valkoisena_x000D_x000D_- Yhteensopiva useiden etulevyjen kanssa_x000D_x000D_- Merkintäkenttä_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,120 kg CO2e.