EXCEL NETWORKING - Liitinlevy - EXL+ SULJETTU MODUULI-MUSTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540500263
Sähkönumero
7227579
Toimittajan tuotenumero
100-014-BK
Tukkuerä
1
Excel Plus Flat Shutter Keystone Jack 25 x 50 mm Musta
Excel Keystone -työkaluttomiin jakkeisiin on saatavana useita asennusvaihtoehtoja, joiden avulla ne voidaan asentaa useisiin eri tilanteisiin. Tämän joustavuuden ansiosta kaapeli voidaan päättää samoilla pistorasioilla sekä liitäntäpaneelissa että pistorasiassa. _x000D__x000D_Näitä sulkimia on saatavana 25 x 50 mm:n euromoduulikokoisina. Niiden mukana toimitetaan ikkunat ja tarrat asennettuna asennuksen loppuun saattamiseksi. Euromoduulin kokoon on saatavana puolen ja yhden koon peitelevyjä yhden tai kolmen pistorasian konfigurointia varten._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Excel plus_x000D_x000D_- Värivalikoima_x000D_- 25x50 mm:n litteä suljin_x000D_x000D_- Snap fit_x000D_- Yhteensopiva useiden etulevyjen kanssa_x000D_x000D_- Merkintäkenttä_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,123 kg CO2e.
Excel Keystone -työkaluttomiin jakkeisiin on saatavana useita asennusvaihtoehtoja, joiden avulla ne voidaan asentaa useisiin eri tilanteisiin. Tämän joustavuuden ansiosta kaapeli voidaan päättää samoilla pistorasioilla sekä liitäntäpaneelissa että pistorasiassa. _x000D__x000D_Näitä sulkimia on saatavana 25 x 50 mm:n euromoduulikokoisina. Niiden mukana toimitetaan ikkunat ja tarrat asennettuna asennuksen loppuun saattamiseksi. Euromoduulin kokoon on saatavana puolen ja yhden koon peitelevyjä yhden tai kolmen pistorasian konfigurointia varten._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Excel plus_x000D_x000D_- Värivalikoima_x000D_- 25x50 mm:n litteä suljin_x000D_x000D_- Snap fit_x000D_- Yhteensopiva useiden etulevyjen kanssa_x000D_x000D_- Merkintäkenttä_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,123 kg CO2e.


