EXCEL NETWORKING - Liitinlevy - KULMASULJIN LJ6C BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540500416
Sähkönumero
7227588
Toimittajan tuotenumero
100-022-BK
Tukkuerä
1
Excel Kulmasuljin LJ6C Keystone Jackille Musta
Excel Keystone -työkaluttomiin jakkeisiin on saatavana useita asennusvaihtoehtoja, joiden avulla ne voidaan asentaa useisiin eri tilanteisiin. Tämän joustavuuden ansiosta kaapeli voidaan päättää samoilla pistorasioilla sekä liitäntäpaneelissa että pistorasiassa. Kulmainen muotoilu optimoi tilan ja varmistaa samalla, että asennettuihin kaapeleihin kohdistuu mahdollisimman vähän rasitusta._x000D_Näitä sulkimia on saatavana LJ6C-kokoisina 22,5 x 37 mm:n kokoisina. Niiden mukana toimitetaan ikkunat ja tarrat asennettuna asennuksen loppuun saattamiseksi. Euromod-kokoon on saatavana puolen ja yhden koon peitelevyjä, joilla voidaan konfiguroida yksi- tai kolminkertaisia pistorasioita._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Värivalikoima_x000D_- Yhteensopiva useiden etulevyjen kanssa_x000D_x000D_- Merkintäkenttä_x000D_- Soveltuu teollisuusstandardin mukaisiin Lj6C-aukkoihin_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,096 kg CO2e.
Excel Keystone -työkaluttomiin jakkeisiin on saatavana useita asennusvaihtoehtoja, joiden avulla ne voidaan asentaa useisiin eri tilanteisiin. Tämän joustavuuden ansiosta kaapeli voidaan päättää samoilla pistorasioilla sekä liitäntäpaneelissa että pistorasiassa. Kulmainen muotoilu optimoi tilan ja varmistaa samalla, että asennettuihin kaapeleihin kohdistuu mahdollisimman vähän rasitusta._x000D_Näitä sulkimia on saatavana LJ6C-kokoisina 22,5 x 37 mm:n kokoisina. Niiden mukana toimitetaan ikkunat ja tarrat asennettuna asennuksen loppuun saattamiseksi. Euromod-kokoon on saatavana puolen ja yhden koon peitelevyjä, joilla voidaan konfiguroida yksi- tai kolminkertaisia pistorasioita._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Värivalikoima_x000D_- Yhteensopiva useiden etulevyjen kanssa_x000D_x000D_- Merkintäkenttä_x000D_- Soveltuu teollisuusstandardin mukaisiin Lj6C-aukkoihin_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,096 kg CO2e.


