EXCEL NETWORKING - Liitinlevy - LITTEÄ SULJIN LJ6C K/S JACK WH

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540500300

Sähkönumero

7227580

Toimittajan tuotenumero

100-018

Tukkuerä

1

Excel Flat Shutter LJ6C Keystone Jackille Valkoinen

Excel Keystone -työkaluttomiin jakkeisiin on saatavana useita asennusvaihtoehtoja, joiden avulla ne voidaan asentaa useisiin eri tilanteisiin. Tämän joustavuuden ansiosta kaapeli voidaan päättää samoilla pistorasioilla sekä liitäntäpaneelissa että pistorasiassa. _x000D__x000D_Nämä sulkimet ovat saatavana LJ6C-kokoisina 22,5 x 37 mm:n kokoisina. Niiden mukana toimitetaan ikkunat ja tarrat asennettuna asennuksen loppuunsaattamiseksi._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Sopii alan standardiin LJ6C-aukkoihin_x000D_x000D_- Saatavana mustana/valkoisena_x000D_x000D_- Yhteensopiva useiden etulevyjen kanssa_x000D_x000D_- Merkintäkenttä_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,109 kg CO2e.