EXCEL NETWORKING - Maadoitusliitin - MAADOITUSTANKO 1 M KIINNITYSSA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540593753
Sähkönumero
7261636
Toimittajan tuotenumero
EB1K
Tukkuerä
1
Maadoituspalkki 1 m:n pituinen, jossa on kaksi kiinnikettä ja eristyskiinnikkeet
1 metrin maapalkkisarja eristyskiinnikkeillä. Maadoituspalkkisarjat on suunniteltu asennettavaksi joko pystysuoraan asennuskulmaan tai kaapin kylkeen, ja niissä on eristyskiinnikkeet 1U-telineasennusta varten tai sijoitettavaksi mihin tahansa telineeseen. Ne tarjoavat helpon tavan varmistaa, että kaikki aktiiviset laitteet voidaan maadoittaa. Maadoituskiskoja voidaan käyttää p/n EBL20 -kiinnittimien kanssa._x000D__x000D_- Pakkaus sisältää maadoituskiskon ja kiinnikkeet_x000D_x000D_- Soveltuu käytettäväksi 19"" koteloissa_x000D_x000D_- Tarjoaa eristetyn puhtaan maadoituksen_x000D_- Mukana häkkimutterit ja ruuvit_x000D_x000D_- Tarjoaa 25 mm:n offsetin asennuspinnasta_x000D_- 12 mm x 4 mm kuparitanko
1 metrin maapalkkisarja eristyskiinnikkeillä. Maadoituspalkkisarjat on suunniteltu asennettavaksi joko pystysuoraan asennuskulmaan tai kaapin kylkeen, ja niissä on eristyskiinnikkeet 1U-telineasennusta varten tai sijoitettavaksi mihin tahansa telineeseen. Ne tarjoavat helpon tavan varmistaa, että kaikki aktiiviset laitteet voidaan maadoittaa. Maadoituskiskoja voidaan käyttää p/n EBL20 -kiinnittimien kanssa._x000D__x000D_- Pakkaus sisältää maadoituskiskon ja kiinnikkeet_x000D_x000D_- Soveltuu käytettäväksi 19"" koteloissa_x000D_x000D_- Tarjoaa eristetyn puhtaan maadoituksen_x000D_- Mukana häkkimutterit ja ruuvit_x000D_x000D_- Tarjoaa 25 mm:n offsetin asennuspinnasta_x000D_- 12 mm x 4 mm kuparitanko


