EXCEL NETWORKING - Maadoitustarvike - MAADOITUSTANKO 2 M KIINNITYSSA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540593760

Sähkönumero

7274200

Toimittajan tuotenumero

EB2K

Tukkuerä

1

Maadoituspalkki 2 m:n pituinen kolmella kiinnikkeellä ja eristyskiinnikkeillä varustettuna.

2 metrin maadoituspalkkisarja eristyskiinnikkeillä. Maadoituskiskosarjat on suunniteltu asennettavaksi joko pystysuoraan asennuskulmaan tai kaapin kylkeen, ja niissä on kolme eristyskiinnikettä 1U-telineasennusta varten tai sijoitettavaksi mihin tahansa telineeseen. Ne tarjoavat helpon tavan varmistaa, että kaikki aktiiviset laitteet voidaan maadoittaa. Maadoituskiskoja voidaan käyttää p/n EBL20 -kiinnittimien kanssa. _x000D__x000D_- Pakkaus sisältää maadoitustangon ja kiinnikkeet_x000D_x000D_- Soveltuu käytettäväksi 19"" koteloissa_x000D_x000D_- Tarjoaa eristetyn puhtaan maadoituksen_x000D_- Mukana häkkimutterit ja ruuvit_x000D_x000D_- 25 mm:n offset asennuspinnasta_x000D_x000D_- 12 mm x 4 mm kuparitanko