EXCEL NETWORKING - Ohjuri - XL PLASTIC V/CBL/MAN LARGE BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
22 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540505220
Sähkönumero
7227506
Toimittajan tuotenumero
100-924
Tukkuerä
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Vertical Management Ring Large Musta
Excel Vertical Cable Management -renkaat on otettu käyttöön täydentämään Patch Rack -järjestelmää, mutta ne voidaan asentaa kaikkiin kaappeihin auttamaan liitäntäkaapeleiden hallinnassa._x000D__x000D_Suuret renkaat on valmistettu korkealaatuisesta ABS-muovista, ja niihin mahtuu yli 100 liitäntäkaapelia. Niiden mukana toimitetaan häkkimutterit ja ruuvit, joilla ne voidaan kiinnittää Excel Environ -kaappien tai Patch Rackin 19 tuuman profiileihin._x000D__x000D_- 144 mm:n kaapelirengas_x000D_- Mukana toimitetaan kiinnitystarvikkeet_x000D_x000D_- 2 kokoa saatavilla_x000D_- Hallinnoi yli 100 patch-johtoa_x000D_x000D_- ABS-muovia_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,522 kg CO2e.
Excel Vertical Cable Management -renkaat on otettu käyttöön täydentämään Patch Rack -järjestelmää, mutta ne voidaan asentaa kaikkiin kaappeihin auttamaan liitäntäkaapeleiden hallinnassa._x000D__x000D_Suuret renkaat on valmistettu korkealaatuisesta ABS-muovista, ja niihin mahtuu yli 100 liitäntäkaapelia. Niiden mukana toimitetaan häkkimutterit ja ruuvit, joilla ne voidaan kiinnittää Excel Environ -kaappien tai Patch Rackin 19 tuuman profiileihin._x000D__x000D_- 144 mm:n kaapelirengas_x000D_- Mukana toimitetaan kiinnitystarvikkeet_x000D_x000D_- 2 kokoa saatavilla_x000D_- Hallinnoi yli 100 patch-johtoa_x000D_x000D_- ABS-muovia_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,522 kg CO2e.


