EXCEL NETWORKING - Ohjuripaneeli - 100-581 Ohjuripaneeli 0.5U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kerroskaapelin ohjain
Materiaali - metalli
Laiterivien määrä - 0.5
Soveltuu 19" asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540507200
Sähkönumero
7226843
Toimittajan tuotenumero
100-581
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kerroskaapelin ohjain
Materiaali:
metalli
Laiterivien määrä:
0.5
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
Excel kaapelinhallintapalkki 0,5U 5 pystysuoraa metallilenkkiä kromi
Valikoima kaapelinhallintatankoja, jotka on suunniteltu sopimaan standardiin 19 tuuman telineisiin ja kaappeihin.- Patch-johtojen hallinta- Saatavana 0.5U/1U-kokoisena- Mukana häkkimutterisarja- Krominen metallitanko ja renkaat- 90 mm kaapelirenkaat
Valikoima kaapelinhallintatankoja, jotka on suunniteltu sopimaan standardiin 19 tuuman telineisiin ja kaappeihin.- Patch-johtojen hallinta- Saatavana 0.5U/1U-kokoisena- Mukana häkkimutterisarja- Krominen metallitanko ja renkaat- 90 mm kaapelirenkaat


